€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FJISX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIS |
Maat aansluiting | 1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 50 mm |
B | 33 mm |
D | 1/4" |
H1 | 19 mm |
H2 | 15 mm |