Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G4FFORX90L

  • ERIKS:11373994
  • Fabrikant:5414465857782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,85/ stukexcl. btw

€ 45,80incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
56.2 mm
B
30.2 mm
D
1/4"
E
46 mm
H
17 mm