€ 10,94/ stukexcl. btw
€ 13,24incl. btw
211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 9/16" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 52.7 mm |
B | 26.5 mm |
D | 1/4" |
H1 | 17 mm |
H2 | 15 mm |