Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G2MP

  • ERIKS:11285407
  • Fabrikant:5414465951411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,77/ stukexcl. btw

€ 15,45incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/8"
Bochthoek
0 °
A
50 mm
B
24 mm
D
1/4"
H
12.7 mm