Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G2FP

  • ERIKS:11374086
  • Fabrikant:5412571527933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,98/ stukexcl. btw

€ 24,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/8"
Bochthoek
0 °
A
44.3 mm
B
18.3 mm
D
1/4"
H
14.3 mm