Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G16DBJ

  • ERIKS:11285404
  • Fabrikant:5400608130942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,42/ stukexcl. btw

€ 31,97incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M16x1,5
Bochthoek
0 °
A
58.3 mm
B
32.3 mm
D
1/4"
F
72.3 mm
X
16.1 mm