Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G15FPWXL

  • ERIKS:11285403
  • Fabrikant:5400608273052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FPWXL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Kärcher M22
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
58.2 mm
B
32.2 mm
D
1/4"
I
13.9 mm