€ 14,60/ stukexcl. btw
€ 17,67incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFGX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | Frans gas 24° conus |
Maat aansluiting | M20x1,5 |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |