Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G12FDLX

  • ERIKS:11285399
  • Fabrikant:5414465713446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
44 mm
B
18 mm
D
1/4"
H
22 mm
Alternatieven

€ 9,31/ stukexcl. btw

€ 11,27incl. btw

256 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026