Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G12DBJ

  • ERIKS:11285395
  • Fabrikant:5400608130904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M12x1,5
Bochthoek
0 °
A
54.3 mm
B
28.3 mm
D
1/4"
F
64.3 mm
X
12.1 mm