Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G10MDH

  • ERIKS:11285392
  • Fabrikant:5412571531008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
10S - M18x1.5
Bochthoek
0 °
A
52.5 mm
B
26.5 mm
D
1/4"
H
19 mm