Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G10FDLX

  • ERIKS:11285390
  • Fabrikant:5414465713187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,55/ stukexcl. btw

€ 13,98incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FDLX/FDHX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
10L - M16x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
45.5 mm
B
19.5 mm
D
1/4"
H
19 mm
Alternatieven

€ 7,91/ stukexcl. btw

€ 9,57incl. btw

465 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026