Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 4G10DBJ

  • ERIKS:11285383
  • Fabrikant:5400608130898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M10x1
Bochthoek
0 °
A
52.3 mm
B
26.3 mm
D
1/4"
F
60.8 mm
X
10.1 mm