€ 94,75/ stukexcl. btw
€ 114,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MDL/MDH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | Metrisch 24° conus |
Maat aansluiting | 38S - M52x2.0 |
Bochthoek | 0 ° |
A | 94.4 mm |
B | 49.1 mm |
D | 1.1/4" |
H | 55 mm |