Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G35MDL

  • ERIKS:11374037
  • Fabrikant:5412571530155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,61/ stukexcl. btw

€ 96,33incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
35L - M45x2.0
Bochthoek
0 °
A
80.4 mm
B
35.1 mm
D
1.1/4"
H
46 mm