Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G24FJX

  • ERIKS:11388033
  • Fabrikant:5414465032073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,03/ stukexcl. btw

€ 158,55incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.7/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
104 mm
B
45 mm
D
1.1/4"
H1
60 mm
H2
41 mm