Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20MP

  • ERIKS:11374068
  • Fabrikant:5412571525779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,16/ stukexcl. btw

€ 103,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
A
113 mm
B
54 mm
D
1.1/4"
H
44.5 mm