€ 85,19/ stukexcl. btw
€ 103,08incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.5/8" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 112.5 mm |
B | 53.5 mm |
D | 1.1/4" |
H | 46 mm |