Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20MBSPP

  • ERIKS:11388027
  • Fabrikant:5412571530292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,26/ stukexcl. btw

€ 124,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
A
110 mm
B
51 mm
D
1.1/4"
H
50 mm