Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20MB

  • ERIKS:11374104
  • Fabrikant:5412571526899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,52/ stukexcl. btw

€ 156,72incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
0 °
A
99 mm
B
40 mm
D
1.1/4"
H
47.6 mm