€ 106,07/ stukexcl. btw
€ 128,34incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FL90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 158.1 mm |
B | 99.1 mm |
D | 1.1/4" |
E | 68 mm |
K | 50.8 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026