Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FKX

  • ERIKS:11373963
  • Fabrikant:5414465272769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,30/ stukexcl. btw

€ 233,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FKX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
M36x1.5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
127 mm
B
68 mm
D
1.1/4"
H1
50.8 mm
H2
44.5 mm