Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FJX90M

  • ERIKS:11373952
  • Fabrikant:5414465032103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,08/ stukexcl. btw

€ 112,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
159 mm
B
100 mm
D
1.1/4"
E
78 mm
H
50 mm