€ 134,66/ stukexcl. btw
€ 162,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FJX90L |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.5/8" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Lang |
A | 158 mm |
B | 99 mm |
D | 1.1/4" |
E | 129 mm |
H | 50 mm |