Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FJX45-035

  • ERIKS:11373943
  • Fabrikant:5414465027987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,39/ stukexcl. btw

€ 115,42incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
169 mm
B
110 mm
D
1.1/4"
E
35 mm
H
50 mm