Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FJX

  • ERIKS:11373939
  • Fabrikant:5414465032059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,97/ stukexcl. btw

€ 61,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
96 mm
B
37 mm
D
1.1/4"
H1
50 mm
H2
41 mm