Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FFORX90M

  • ERIKS:12352675
  • Fabrikant:5414465857768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,52/ stukexcl. btw

€ 183,34incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
140 mm
B
81 mm
D
1.1/4"
E
78 mm
H
50 mm