Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FFORX90L

  • ERIKS:14607218
  • Fabrikant:5414465857898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,53/ stukexcl. btw

€ 186,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.11/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
140 mm
B
81 mm
D
1.1/4"
E
129 mm
H
50 mm