Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FFORX

  • ERIKS:11373971
  • Fabrikant:5414465032097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,89/ stukexcl. btw

€ 140,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.11/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
109 mm
B
50 mm
D
1.1/4"
H1
50 mm
H2
41 mm