Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 20G20FBSPORX

  • ERIKS:11388029
  • Fabrikant:5414465399183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,40/ stukexcl. btw

€ 77,92incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
88.5 mm
B
29.5 mm
D
1.1/4"
H
50 mm