Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G34MFG

  • ERIKS:11285382
  • Fabrikant:5412571978285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,01/ stukexcl. btw

€ 108,91incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFG
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M45x1.5
Bochthoek
0 °
A
94 mm
B
37.2 mm
D
1"
H
46 mm