Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G25MDH

  • ERIKS:11285375
  • Fabrikant:5412571534009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,72/ stukexcl. btw

€ 68,63incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
25S - M36x2.0
Bochthoek
0 °
A
86.3 mm
B
40.4 mm
D
1"
H
41 mm