Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G20MJ

  • ERIKS:11373931
  • Fabrikant:5414465000768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,16/ stukexcl. btw

€ 89,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
0 °
A
109 mm
B
52.2 mm
D
1"
H
44.5 mm