Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G20FL45S

  • ERIKS:11285370
  • Fabrikant:5414465496080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,00/ stukexcl. btw

€ 128,26incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Kort
A
149 mm
B
92.2 mm
D
1"
E
32 mm
K
50.8 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3004-ZiNi

  • Eriks:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026