€ 123,08/ stukexcl. btw
€ 148,93incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FJX90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 1.5/8" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 157 mm |
B | 100.2 mm |
D | 1" |
E | 64 mm |
H | 50 mm |