€ 86,50/ stukexcl. btw
€ 104,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 139.1 mm |
B | 82.3 mm |
D | 1" |
E1 | 71.3 mm |
E2 | 43.8 mm |