Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16MQLH45

  • ERIKS:14607262
  • Fabrikant:5414465741401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,50/ stukexcl. btw

€ 104,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
139.5 mm
B
82.7 mm
D
1"
E1
36.1 mm
E2
16.7 mm