Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16MPX

  • ERIKS:11285367
  • Fabrikant:5414465951718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,68/ stukexcl. btw

€ 98,83incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
120.2 mm
B
63.4 mm
D
1"
H
41.3 mm