Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16MFA

  • ERIKS:11285363
  • Fabrikant:5412571527599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 171,04/ stukexcl. btw

€ 206,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFA
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
SAE 24° Omgekeerde flare
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
0 °
A
100 mm
B
43.2 mm
D
1"
H1
34.9 mm
H2
34.9 mm