Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16MBSPT

  • ERIKS:11285362
  • Fabrikant:5412571532371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,61/ stukexcl. btw

€ 45,51incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPT
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
87.5 mm
B
41.61 mm
D
1"
H
36 mm