Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16MBSPP

  • ERIKS:11285361
  • Fabrikant:5412571530278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,81/ stukexcl. btw

€ 46,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
101 mm
B
44.2 mm
D
1"
H
41 mm