Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16MB

  • ERIKS:11285360
  • Fabrikant:5414465951787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,98/ stukexcl. btw

€ 95,57incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
0 °
A
97.5 mm
B
40.7 mm
D
1"
H
38.1 mm