€ 178,15/ stukexcl. btw
€ 215,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FQLH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Bochthoek | 0 ° |
A | 101.7 mm |
B | 44.9 mm |
D | 1" |
H1 | 41 mm |
H2 | 41 mm |