Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16FJX90S

  • ERIKS:11285355
  • Fabrikant:5414465833755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,16/ stukexcl. btw

€ 63,11incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
145.6 mm
B
88.8 mm
D
1"
E
56 mm
H
41 mm