Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16FJX90M

  • ERIKS:11285354
  • Fabrikant:5414465996030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,81/ stukexcl. btw

€ 65,11incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
120.2 mm
B
63.4 mm
D
1"
E
71 mm
H
41 mm