Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16FJX90L

  • ERIKS:11373962
  • Fabrikant:5414465000898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,48/ stukexcl. btw

€ 71,97incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
120.3 mm
B
63.5 mm
D
1"
E
114 mm
H
41 mm