Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16FFORX90S

  • ERIKS:11373989
  • Fabrikant:5414465857539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,88/ stukexcl. btw

€ 112,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
129.9 mm
B
73.1 mm
D
1"
E
56 mm
H
41 mm