€ 89,57/ stukexcl. btw
€ 108,38incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX90L |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.7/16" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Lang |
A | 129.9 mm |
B | 73.1 mm |
D | 1" |
E | 114 mm |
H | 41 mm |