Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G16FBSPORX90BL

  • ERIKS:11285347
  • Fabrikant:5412571533934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,25/ stukexcl. btw

€ 77,74incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90BL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Compact
A
80.5 mm
B
34.6 mm
D
1"
E
36.1 mm
H
41 mm