€ 72,32/ stukexcl. btw
€ 87,51incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | BSPBJ |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 109.2 mm |
B | 52.4 mm |
D | 1" |
F | 136.2 mm |
X | 33.5 mm |